text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy piloted N/A HSS-G Tr22X5


Numer artykułu U0928.220.005
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 155
Całkowita długość (mm) 235
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 155
Gwint podziałowy (mm) 5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 155
Całkowita długość (mm) 235
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 155
Gwint podziałowy (mm) 5
Rozmiar gwintu 22
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia Inny
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 12
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 400
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0928.220.005
UBB 240203299187
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.