text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy piloted N/A HSS-G Tr20X4


Numer artykułu U0928.200.004
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 124
Całkowita długość (mm) 200
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 124
Gwint podziałowy (mm) 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 124
Całkowita długość (mm) 200
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 124
Gwint podziałowy (mm) 4
Rozmiar gwintu 20
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia Inny
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 11
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 16.5
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0928.200.004
UBB 240203299005
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.