text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy piloted N/A HSS-G Tr14X4


Numer artykułu U0928.140.004
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 112
Całkowita długość (mm) 170
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 112
Gwint podziałowy (mm) 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 112
Całkowita długość (mm) 170
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 112
Gwint podziałowy (mm) 4
Rozmiar gwintu 14
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia Inny
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Zielony
Kwadrat klucza (mm) 8
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 2.5
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0928.140.004
UBB 240203298767
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.