Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0928.140.003
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
Fabory Gwintownik maszynowy piloted N/A HSS-G Tr14X3
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0928.140.003
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
85
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
85
Gwint podziałowy (mm)
3
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
85
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
85
Gwint podziałowy (mm)
3
Rozmiar gwintu
14
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
Inny
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Brązowy
Kwadrat klucza (mm)
8
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
397.5
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0928.140.003
UBB
240203298684
UNSPSC
23241615