Birou Arhitectura Diaconu Cezar - 8797423730830
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0928.100.003
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
Fabory Gwintownik maszynowy piloted N/A HSS-G Tr10X3
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0928.100.003
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
75
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
75
Gwint podziałowy (mm)
3
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
75
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
75
Gwint podziałowy (mm)
3
Rozmiar gwintu
10
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
Inny
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Brązowy
Kwadrat klucza (mm)
5.5
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
15.47
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0928.100.003
UBB
240203298437
UNSPSC
23241615