text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Gwintownik maszynowy N/A HSS-E M 5


Numer artykułu U0945.050.001
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 71
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 71
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Rozmiar gwintu 5
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 3.8
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 6
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Opis

The Combined Tap enables the user to produce the tapping drill hole and the through thread in one operation without any tool changing. The tool incorporates a twist drill before the thread-tapping part. It is possible with this tool to produce through threads up to a maximum threaded depth of 2 x D. The Combined Tap is suitable for universal use in materials of medium mechanical strenght: non-alloyed and alloyed steel sorts up to 600 N/mm2, malleable cast iron, nodulized graphite cast iron, copper, brass, aluminium, aluminium-magnesium and zinc alloys, red bronze, electron metal, pressure-cast zinc. It is sensible to use this tool on machines possesing an RPM switchover facility for drilling and tapping. The feed rate must be adapted to the particular operation required - drilling or tapping. Tapping chucks with pressure compensation may not be used.

Numery artykułów

Numer artykułu U0945.050.001
UBB 240203251717
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.