Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0945.040.001
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
Fabory Gwintownik maszynowy N/A HSS-E M 4
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0945.040.001
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
18
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
18
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
18
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
18
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Rozmiar gwintu
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
3
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Fabory
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
The Combined Tap enables the user to produce the tapping drill hole and the through thread in one operation without any tool changing. The tool incorporates a twist drill before the thread-tapping part. It is possible with this tool to produce through threads up to a maximum threaded depth of 2 x D. The Combined Tap is suitable for universal use in materials of medium mechanical strenght: non-alloyed and alloyed steel sorts up to 600 N/mm2, malleable cast iron, nodulized graphite cast iron, copper, brass, aluminium, aluminium-magnesium and zinc alloys, red bronze, electron metal, pressure-cast zinc. It is sensible to use this tool on machines possesing an RPM switchover facility for drilling and tapping. The feed rate must be adapted to the particular operation required - drilling or tapping. Tapping chucks with pressure compensation may not be used.
Numery artykułów
Numer artykułu
U0945.040.001
UBB
240203251634
UNSPSC
23241615