Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0853.030.001
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
Fabory Gwintownik maszynowy Left DIN 371 N/A HSS-E M 3
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0853.030.001
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
11
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
3.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
11
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
11
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
3.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
11
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Rozmiar gwintu
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
2.7
Gwint lewoskrętny
Tak
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
3
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0853.030.001
UBB
240203282589
UNSPSC
23241615