text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy Left DIN 371 N/A HSS-E M 10


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes

Numer artykułu U0853.100.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 24
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 8
Gwint lewoskrętny Tak
Marka Fabory

Opis

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Numery artykułów

Numer artykułu U0853.100.001
EAN 8715494522151
UBB 240203283082
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.