text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy DIN 5156 N/A HSS-E 1 Inch


Numer artykułu U0736.254.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 25
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 30
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 25
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 30
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 11
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 20
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) 1 cal
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 1100
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0736.254.001
UBB 240203237138
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.