Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0736.031.001
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
Fabory Gwintownik maszynowy DIN 5156 N/A HSS-E 1/8
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0736.031.001
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
20
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
20
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
28
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
5.5
Gwint lewoskrętny
Nie
Rozmiar gwintu (cale)
1/8 cala
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
30
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0736.031.001
UBB
240203236486
UNSPSC
23241615