text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy DIN 5156 N/A HSS-E 1.3/8


Article number U0736.349.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 180
Średnica wału (mm) 36
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 32
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Packed per 1

Specifications

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 180
Średnica wału (mm) 36
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 32
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 11
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 29
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 34.8
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U0736.349.001
UBB 240203237476
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.