Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0737.127.001
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
Fabory Gwintownik maszynowy DIN 5156 N/A HSS-E 1/2
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0737.127.001
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
25
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
25
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
14
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Brązowy
Kwadrat klucza (mm)
12
Gwint lewoskrętny
Nie
Rozmiar gwintu (cale)
1/2 cala
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
380
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0737.127.001
UBB
240203238128
UNSPSC
23241615