text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Fabory Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M 8


Numer artykułu U0706.080.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 8
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 1
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0706.080.001
EAN 8715494342872
UBB 240203279460
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.