text.skipToContent
text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
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
Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0706.040.001
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
Fabory Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M 4
Dodaj do katalogu
/ cena za
-
z VAT
Numer artykułu
U0706.040.001
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
2.8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
13
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
2.8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
13
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Rozmiar gwintu
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Zielony
Kwadrat klucza (mm)
2.1
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
1
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0706.040.001
EAN
8715494188784
UBB
240203279122
UNSPSC
23241615