Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0706.390.001
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
Fabory Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M 39
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0706.390.001
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
60
Całkowita długość (mm)
200
Średnica wału (mm)
32
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
60
Gwint podziałowy (mm)
4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
60
Całkowita długość (mm)
200
Średnica wału (mm)
32
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
60
Gwint podziałowy (mm)
4
Rozmiar gwintu
39
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Zielony
Kwadrat klucza (mm)
24
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
2
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0706.390.001
UBB
240203280765
UNSPSC
23241615