text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Fabory Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M 36


Numer artykułu U0706.360.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 56
Całkowita długość (mm) 180
Średnica wału (mm) 28
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 56
Gwint podziałowy (mm) 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 56
Całkowita długość (mm) 180
Średnica wału (mm) 28
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 56
Gwint podziałowy (mm) 4
Rozmiar gwintu 36
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Zielony
Kwadrat klucza (mm) 22
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 380
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0706.360.001
UBB 240203280682
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.