text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M 3


Numer artykułu U0706.030.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 11
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 2.2
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 11
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 11
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 2.2
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 11
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 1.8
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 0.5
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0706.030.001
EAN 8715494188777
UBB 240203279049
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.