text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M 20


Referência U1421.200.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 34
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 34
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 34
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 34
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 20
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Zielony
Kwadrat klucza (mm) 12
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 260
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência U1421.200.001
UBB 240202517811
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.