text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M 18


Numer artykułu U0705.180.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 34
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 34
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 34
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 34
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 11
Marka Fabory

Numery artykułów

Numer artykułu U0705.180.001
UBB 240203277480
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.