Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0707.160.001
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
Fabory Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M 16
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0707.160.001
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
32
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
12
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
32
Gwint podziałowy (mm)
2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
32
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
12
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
32
Gwint podziałowy (mm)
2
Rozmiar gwintu
16
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
9
Gwint lewoskrętny
Tak
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
90
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0707.160.001
UBB
240203283322
UNSPSC
23241615