text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M 14


Numer artykułu U1426.140.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Gwint podziałowy (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 14
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Zielony
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 80
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U1426.140.001
UBB 240202518645
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.