text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M 14


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through holes

Numer artykułu U0903.140.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 2
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 9
Marka Fabory

Opis

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Numery artykułów

Numer artykułu U0903.140.001
UBB 240203249687
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.