text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M 12


Numer artykułu U0707.120.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 29
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 29
Gwint podziałowy (mm) 1.75
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 29
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 29
Gwint podziałowy (mm) 1.75
Rozmiar gwintu 12
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 7
Gwint lewoskrętny Tak
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 50
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0707.120.001
UBB 240203283165
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.