SDM-TECHNICS - 8799370772622
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0745.100.001
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
Fabory Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M 10
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0745.100.001
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
24
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
24
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
10
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
5.5
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
53.9
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0745.100.001
UBB
240203281755
UNSPSC
23241615