text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Fabory Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E M 48X1,50


Numer artykułu U0731.480.150
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 190
Średnica wału (mm) 36
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 32
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 190
Średnica wału (mm) 36
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 32
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 48
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 29
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 85
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0731.480.150
UBB 240203236148
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.