text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E M 30X1,50


Numer artykułu U0731.300.150
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 150
Średnica wału (mm) 22
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 28
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 150
Średnica wału (mm) 22
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 28
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 30
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 18
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 850
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0731.300.150
UBB 240203235074
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.