text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mașină DIN 374 N/A HSS-E M 28X1,50


Referência U0731.280.150
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 28
Lungime totală (mm) 140
Diametrul arborelui (mm) 20
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 28
Pasul filetat (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 28
Lungime totală (mm) 140
Diametrul arborelui (mm) 20
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 28
Pasul filetat (mm) 1.5
Dimensiunea filetului 28
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 16
Filet stângaci Nu
Marca Fabory
Greutate pe bucată (g) 85
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência U0731.280.150
UBB 240203306842
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.