Boren en tappen
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0731.200.150
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
Fabory Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E M 20X1,50
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0731.200.150
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
25
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
25
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
20
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
12
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Fabory
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0731.200.150
EAN
8715494178914
UBB
240203233905
UNSPSC
23241615