Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0730.140.100
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
Fabory Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E M 14X1,00
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0730.140.100
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1
Rozmiar gwintu
14
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Brązowy
Kwadrat klucza (mm)
9
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
70
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0730.140.100
UBB
240203286218
UNSPSC
23241615