text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E M 10X1,00


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes

Numer artykułu U0731.100.100
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 10
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 32
Type Machine Tap

Opis

for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes

Numery artykułów

Numer artykułu U0731.100.100
EAN 8715494178853
UBB 240203232428
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.