Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0730
U0730.100.100
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
Fabory Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E M 10X1,00
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
20
Gwint podziałowy (mm)
1
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
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
20
Gwint podziałowy (mm)
1
Rozmiar gwintu
10
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
5.5
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
56
Kod towaru
Widok
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0730.100.100
UBB
240203285715
UNSPSC
23241615