Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0711.100.001
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
Fabory Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E / TiN M 10
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0711.100.001
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
24
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
24
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
10
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
8
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
260
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0711.100.001
UBB
240203285061
UNSPSC
23241615