text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M 8


Artikelnummer U1435.080.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 14
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 14
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 14
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 14
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 8
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 6.2
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 27
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U1435.080.001
UBB 240202520526
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.