Tappen
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U1435.040.001
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
Fabory Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M 4
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U1435.040.001
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
7
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
7
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
7
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
7
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Rozmiar gwintu
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
3.4
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
6
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U1435.040.001
UBB
240202520294
UNSPSC
23241615