Bepacom B.V. - 8797428351118
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0850.040.001
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
Fabory Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M 4
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0850.040.001
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
13
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
13
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Rozmiar gwintu
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
3.4
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Fabory
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0850.040.001
EAN
8715494179096
UBB
240203276078
UNSPSC
23241615