text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M 2,6


Numer artykułu U0852.026.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 9
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 9
Gwint podziałowy (mm) 0.45
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 9
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 9
Gwint podziałowy (mm) 0.45
Rozmiar gwintu 2.6
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 2.1
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 2
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0852.026.001
UBB 240203278132
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.