text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M 10


Numer artykułu U0876.100.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 16
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 16
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 10
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 8
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0876.100.001
UBB 240203247608
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.