text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy DIN 357 N/A HSS-E M 22


Application: long reduced shank to allow nuts to run over for thread depth up to 1 x D ideal for tapping difficult to reach holes for through threads for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Numer artykułu U0930.220.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 80
Całkowita długość (mm) 280
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 80
Całkowita długość (mm) 280
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 80
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 14.5
Marka Fabory

Opis

Long reduced shank allow nuts to run over, for thread depth up to 1 x D,ideal for tapping difficult to reach holes.- for through holes- for general use- non abrasive material up to 800 N/mm²- unalloyed and low alloyed steel

Numery artykułów

Numer artykułu U0930.220.001
UBB 240203251303
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.