text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy DIN ≈376 N/A HSS-E 9/16


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through holes

Numer artykułu U0727.142.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 10
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu UNF
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 10
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 18
Kwadrat klucza (mm) 9
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Fabory

Opis

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Numery artykułów

Numer artykułu U0727.142.001
UBB 240203289691
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.