text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Gwintownik maszynowy DIN ≈376 N/A HSS-E 9/16


Numer artykułu U0717.142.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 20
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 20
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 12
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 3.6
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0717.142.001
UBB 240203292075
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.