Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Wszystkie kategorie
Automobil & Flotte
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0727.222.001
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
Fabory Gwintownik maszynowy DIN ≈376 N/A HSS-E 7/8
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0727.222.001
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
26
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
26
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
26
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
26
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
14
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
14.5
Gwint lewoskrętny
Nie
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
60
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0727.222.001
UBB
240203289931
UNSPSC
23241615