text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy DIN ≈376 N/A HSS-E 7/16


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through holes

Numer artykułu U0725.111.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu UNC
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 14
Kwadrat klucza (mm) 6.2
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Fabory

Opis

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Numery artykułów

Numer artykułu U0725.111.001
UBB 240203288453
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.