text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy DIN ≈376 N/A HSS-E 5/8


Numer artykułu U0723.158.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 27
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 27
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 27
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 27
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 11
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 350
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0723.158.001
UBB 240203288032
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.