text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Fabory Gwintownik maszynowy DIN ≈376 N/A HSS-E 3/4


Numer artykułu U0725.191.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 30
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 30
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 10
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 11
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 30
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0725.191.001
UBB 240203288867
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.