text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Fabory Gwintownik maszynowy DIN ≈376 N/A HSS-E 1 Inch


For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Numer artykułu U0723.254.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 36
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu BSW
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 36
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 36
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 8
Kwadrat klucza (mm) 16
Rozmiar gwintu (cale) 1 cal
Marka Fabory

Opis

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Numery artykułów

Numer artykułu U0723.254.001
UBB 240203288370
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.