Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0725.127.001
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
Fabory Gwintownik maszynowy DIN ≈376 N/A HSS-E 1/2
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0725.127.001
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
25
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
25
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
13
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
7
Gwint lewoskrętny
Nie
Rozmiar gwintu (cale)
1/2 cala
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
1100
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0725.127.001
UBB
240203288529
UNSPSC
23241615