text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy DIN ≈376 N/A HSS-E 1-12G


Numer artykułu U0719.255.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 150
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 20
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 150
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 20
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 12
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 16
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) 1 cal
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 10
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0719.255.001
UBB 240203293487
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.