text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy DIN ≈371 N/A HSS-E 5/16


Numer artykułu U0722.079.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 20
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 20
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 18
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 6.2
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 1
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0722.079.001
UBB 240203287539
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.