Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
U0718.079.001
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
Fabory Gwintownik maszynowy DIN ≈371 N/A HSS-E 5/16
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U0718.079.001
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
10
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
10
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
10
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
10
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
24
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
6.2
Gwint lewoskrętny
Nie
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
3
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0718.079.001
UBB
240203292646
UNSPSC
23241615